Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 4,0x7x12 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 4,0x7x12 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 4,0x7x12 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 4,0x7x12 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 4,0x7x12 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679154
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9040012A
EAN/GTIN:
     4053569863339
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
4 mm
Durchmesser n6:
7 mm
Länge:
12 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9040012A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,60*
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,66*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,73*
Lager 6C8MS
37
20
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.