Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 7,5x12x16 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 7,5x12x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 7,5x12x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 7,5x12x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 7,5x12x16 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679177
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9075016A
EAN/GTIN:
     4053569863568
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
7,5 mm
Durchmesser n6:
12 mm
Länge:
16 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9075016A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,03*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,04*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,10*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.