Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172A 3,8x7x8 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,8x7x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,8x7x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,8x7x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,8x7x8 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679226
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2038008A
EAN/GTIN:
     4053569864046
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,8 mm
Durchmesser n6:
7 mm
Länge:
8 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
2038008A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,06*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,09*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,16*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.