| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-679281 Herst.-Nr.: 2135016A EAN/GTIN: 4053569864596 |
| |
|
| | |
| Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 13,5 mm | Durchmesser n6: | 22 mm | Länge: | 16 mm | Markenname: | OCKERT Präzisionsteile | Herstellername: | Ockert | Herstellerartikelnummer: | 2135016A | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,45* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,39* | € 3,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,47* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|