Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172A 3,2x6x12 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,2x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,2x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,2x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,2x6x12 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679307
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2032012A
EAN/GTIN:
     4053569864855
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,2 mm
Durchmesser n6:
6 mm
Länge:
12 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
2032012A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,16*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,19*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,24*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.