Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172A 3,3x6x12 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,3x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,3x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,3x6x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,3x6x12 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679308
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2033012A
EAN/GTIN:
     4053569864862
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,3 mm
Durchmesser n6:
6 mm
Länge:
12 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
2033012A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,16*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,17*
Lager 6C8MS
24
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,25*
3 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.