Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 Metallkassette FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003799
EAN/GTIN:
     4063726003799
Suchbegriffe:
Gewinde-Schneideisen-Satz
Gewindeschneideisensatz
Schneideisen-Satz
Schneideisensatz
Schneideisen-Satz

Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. HSS, Toleranzfeld 6g. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Inhalt: Je 1 Stück M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003799
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gewinde-schneideisen satz, Schneidmutter, Schneideisen, 3018150001, 18150001
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 42,72*
€ 55,68*
7 Tage
78
€ 4,95*
ab € 43,17*
€ 56,27*
€ 4,90*
ab € 42,30*
€ 56,75*
3 Tage
78
€ 4,30*
ab € 44,54*
€ 59,07*
Lager 6C8MS
78
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.