Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.0 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.0 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.0 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003805
EAN/GTIN:
     4063726003805
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Größe:
0
Spannweite:
2–5 mm
DIN 352:
M1–8
DIN 5157:
DIN 2184:
BSW 1/16"–1/4"
Länge:
130 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003805
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter,Windeisen, 3018400001, 18400001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 3,02*
Lager 6C8MS
118
20
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,02*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 2,05*
€ 3,05*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.