Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.4 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003850
EAN/GTIN:
     4063726003850
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
verstellbares windeisen gr 4
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Größe:
4
Spannweite:
5,5–16 mm
DIN 352:
M11–27
DIN 5157:
G 1/4"–3/4"
DIN 2184:
BSW 7/16"–1"
Länge:
500 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003850
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Werkzeughalter,Windeisen, 3018400011, 18400011
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,35*
€ 16,21*
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 16,25*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 11,98*
€ 17,08*
4 Tage
26
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,32*
Lager 6C8MS
21
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.