Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003881
EAN/GTIN:
     4063726003881
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 20x5
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
für Schneideisen metrisch:
M3–4
für Schneideisen metrisch-fein:
M3–4
für Schneideisen Whitworth:
1/8"–5/32
für Schneideisen UNC:
Nr. 4–5
für Schneideisen UNF:
Nr. 4–6
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003881
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440003, 18440003
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,53*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,65*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,68*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.