Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 25x9mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003904
EAN/GTIN:
     4063726003904
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 25x9
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
für Schneideisen metrisch:
M7–9
für Schneideisen metrisch-fein:
M7–9
für Schneideisen Whitworth:
5/16"
für Schneideisen UNC:
5/16"
für Schneideisen UNF:
5/16"
Länge:
224 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003904
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440007, 18440007
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,85*
Lager 6C8MS
71
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,94*
3 Tage
73
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,98*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 3,01*
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.