Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 45x18mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003959
EAN/GTIN:
     4063726003959
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 45x18
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
für Schneideisen metrisch:
M16–20
für Schneideisen Whitworth:
5/8"–13/16
für Schneideisen UNC:
5/8"–3/4"
Länge:
450 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003959
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440017, 18440017
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
88
10
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,54*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,75*
3 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,07*
4 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 8,17*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.