Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x16mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003966
EAN/GTIN:
     4063726003966
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 55x16
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
55 x 16 mm
für Schneideisen metrisch-fein:
M22–26
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
G 5/8"–3/4"
für Schneideisen UNF:
7/8"–1"
Länge:
560 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003966
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440019, 18440019
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,82*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,76*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,20*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 11,35*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.