Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 55x22mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003973
EAN/GTIN:
     4063726003973
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
für Schneideisen metrisch:
M22–24
für Schneideisen Whitworth:
7/8"–1"
für Schneideisen UNC:
7/8"–1"
Länge:
560 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003973
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schneid-Eisenhalter, 3018440021, 18440021
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
80
10
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,76*
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 10,59*
4 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 7,69*
€ 10,87*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 11,15*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.