Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680518
Herst.-Nr.:
     54964100300063
EAN/GTIN:
     4030456093741
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964100300063
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, Drehling, 3027810001, 27810001
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,42*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,18*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,24*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.