Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680529
Herst.-Nr.:
     54964100800160
EAN/GTIN:
     4030456095165
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
8 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964100800160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 3027810034, 27810034
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,08*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 15,82*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,23*
€ 15,83*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,45*
€ 15,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,47*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100500080
ab € 4,44*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100600100
ab € 7,16*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964100800100
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.