Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680534
Herst.-Nr.:
     54964101212125
EAN/GTIN:
     4030456096919
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964101212125
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, Drehling, 3027810049, 27810049
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 14,89*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 18,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 21,24*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 23,55*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.