| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-680535 Herst.-Nr.: 54964101212160 EAN/GTIN: 4030456096933 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 12 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Werkstoff: | HSS-Co10 | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 54964101212160 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 B Drehling, Drehling DIN 4964 B, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Quadratischer HM-Drehling, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 3027810052, 27810052 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,23* | € 17,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,41* | € 31,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,65* | € 31,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,98* | € 31,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 25,68* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|