Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 16,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 16,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680537
Herst.-Nr.:
     O54964101600160
EAN/GTIN:
     4030456099316
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 E
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
16 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
O54964101600160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 3027810058, 27810058
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 27,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 35,10*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 47,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,86*
€ 47,77*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.