Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 16,0x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 16,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 16,0x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680538
Herst.-Nr.:
     O54964101600200
EAN/GTIN:
     4030456099323
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
16 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
O54964101600200
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,23*
€ 51,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,55*
€ 51,09*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 53,93*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 44,72*
€ 54,66*
Lager 6C8MS
6
1
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200200
ab € 24,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101400200
ab € 32,42*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101800200
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.