Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 20,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 20,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 20,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 20,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 20,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680539
Herst.-Nr.:
     54964102020160
EAN/GTIN:
     4030456101217
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
20 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964102020160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, Drehling, 3027810064, 27810064
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,12*
€ 35,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 42,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,00*
€ 42,23*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 61,11*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.