Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 8x8x125mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680548
Herst.-Nr.:
     54964100808125
EAN/GTIN:
     4030456095660
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, Form B, Vierkant

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964100808125
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830022, 27830022
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,67*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 14,60*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 14,67*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 11,02*
€ 15,58*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,46*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.