Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-B 12x12x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-B 12x12x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-B 12x12x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680559
Herst.-Nr.:
     54964101212100
EAN/GTIN:
     4030456097602
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
Quadratischer HM-Drehling
Drehling, Form B, Vierkant

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form B: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964101212100
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 b, Drehling, 3027830055, 27830055
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 19,83*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 20,53*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 20,62*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 17,64*
€ 21,25*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200200
ab € 26,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101414200
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.