Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-D 25x12x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-D 25x12x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 25x12x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 25x12x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-D 25x12x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680593
Herst.-Nr.:
     54964102512200
EAN/GTIN:
     4030456103372
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, Form D, flach

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form D: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h13/h14

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
54964102512200
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, Drehling, 3027850064, 27850064
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 48,45*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 68,46*
€ 85,18*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 69,69*
€ 86,51*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 73,50*
€ 91,36*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 71,58*
€ 93,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.