Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x85mm Index WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680594
Herst.-Nr.:
     05INDEX1203085
EAN/GTIN:
     4030456117799
Suchbegriffe:
Drehling (nach Werksnorm)
Drehling, Form L1, Doppeltrapez

Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h12/h12

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
3 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
05INDEX1203085
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027870001, 27870001
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,11*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,28*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,63*
€ 16,29*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 12,03*
€ 16,75*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 12,33*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.