Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 8x8x125mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680765
Herst.-Nr.:
     124974R0808P253
EAN/GTIN:
     4030456142265
Suchbegriffe:
DIN 4974
DIN 4974 Drehmeißel
DIN 4974 Innen-Eckdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4974
Innen-Eckdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4974/ISO 9, rechts, P25/P30

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
8 x 8 mm
Gesamtlänge:
125 mm
kleinster Bohr-Ø:
14 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
124974R0808P253
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,63*
Lager 6C8MS
29
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,70*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,71*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,94*
5
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1010P253
ab € 3,40*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1212P253
ab € 4,38*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1616P253
ab € 5,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2020P253
ab € 6,56*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2525P253
ab € 9,97*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R3232P253
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.