| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-680786 Herst.-Nr.: 124977L1616P253 EAN/GTIN: 4030456146454 |
| |
|
| | |
| Abgesetzter Stirndrehmeißel, Hartmetall, DIN 4977, ISO 5, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schaftvierkant: | 16 x 16 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Ausführung: | links | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 124977L1616P253 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirndrehmeißel DIN 4977, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, drehmeißel din 4981 links, din 4981, Drehmeißel, Abgesetzter, Stirndrehmeißel, 3028790001, 28790001 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,11* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,49* | € 6,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,53* | € 6,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,55* | € 6,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,68* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|