Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681009 Herst.-Nr.: 4020772021047 EAN/GTIN: 4020772021047 |
| |
|
| | |
| Kraftspanner, 3-stufig Ausführung: Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz. Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich. Verliersicherung durch Gewindestift auf allen Stufen, 3-fach stufenloser Verstellbereich, hohe Spannkräfte von 22 kN bis 49 kN, in Höhe und Länge stufenlos verstellbar, aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. Einfache Montage der Elemente, Einsatz in T-Nuten 14 bis 28 mm bzw. Rasterplatten M12, M16, M20, 2 Druckstückvarianten. Anwendung: 1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und mit vorgegebenen Anziehdrehmoment Md befestigen. 2. Den Spannarm in die gewünschte Position bringen. 3. Durch das Betätigen der Verstellschraube wird das Werkstück gespannt. Hinweis: Die max. Belastung kann je nach Aufspannung und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen. Nicht geeignet für den Einsatz auf Spritzgieß-Druckgussmaschinen und Pressen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraft-Spanner, 3038060005, 38060005 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,94* | € 256,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 217,30* | € 256,15* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,93* | € 267,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,02* | € 279,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,65* | € 302,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|