Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Messuhr digital 1087 R-HR 25,0 mm (0,5") 0,001mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681135
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4059192061661
EAN/GTIN:
     4059192061661
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr für statische und dynamische Messungen

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2450, 3 V.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), MAX/MIN-Speicher zur Umkehrpunktsuche, Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messuhr, Feinzeiger, Digital-Feinzeiger, 3043340002, 43340002
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,60*
€ 661,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,44*
€ 661,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,21*
€ 664,21*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,25*
€ 679,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,23*
€ 679,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,80*
€ 794,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,90*
€ 775,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 651,25*
€ 774,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 640,95*
€ 762,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mahr
4336311
ab € 31,59*
Zubehör
Mahr
4102915
ab € 83,61*
Zubehör
Mahr
4102410
ab € 71,95*
Zubehör
Mahr
4102357
ab € 94,20*
Zubehör
Mahr
4336237
ab € 350,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.