Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissnadel HM 4x135mm mit Kappe und Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reissnadel HM 4x135mm mit Kappe und Kunststoffgriff
Reissnadel HM 4x135mm mit Kappe und Kunststoffgriff
Reissnadel HM 4x135mm mit Kappe und Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681209
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 704.K 4-20
EAN/GTIN:
     7610733019915
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
pb swiss tools anreißnadel
anreißnadel
Reißnadel mit HM-Spitze

Ausführung: Spitze aus Hartmetall. Griff und Schutzkappe aus Kunststoff, mit Clip.

Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.

Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Spitzenlänge:
20 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Gewicht:
21 g
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 704.K 4-20
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Nadel, 3048300135, 48300135
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
92
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,56*
3 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 12,07*
8 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,09*
3 Tage
101
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,17*
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.