Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40mm 2St. Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40mm 2St. Bessey
Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40mm 2St. Bessey
Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40mm 2St. Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681226
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS11-4SET
EAN/GTIN:
     4008158041117
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZS11-4SET

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

Weitere Informationen:
Spannweite:
110 mm
Spreizweite:
80–190 mm
Ausladung:
40 mm
Gleitschiene:
7 x 2,5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZS11-4SET
Ursprungsland:
VR China
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
45
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,89*
8 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,48*
3 Tage
45
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 12,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,47*
8 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZR15SET
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.