Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681776 Herst.-Nr.: 43167 EAN/GTIN: 4010995431679 |
| |
|
| | |
| VDE-Bithalter PicoFinish® electric slimVario® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechkantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012. Satzinhalt: 1 Bithalter PicoFinish® 1 Wechselklinge SlimBit Schlitz 2 mm 1 Wechselklinge SlimBit Kreuzschlitz PH 0 1 Wechselklinge SlimBit Kreuzschlitz PZ 0 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 4-teilig | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 43167 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, 3063569400, 63569400 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,85* | € 24,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,73* | € 25,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,10* | € 25,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,56* | € 26,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,28* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|