Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x150x215mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682089
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900061
EAN/GTIN:
     4059952531342
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds plus hammerbohrer 5/50/11...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900061
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3076100521, 76100521
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
195
5
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 6,70*
Lager 6C8MS
37
20
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,85*
4 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,28*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 7,38*
3 Tage
18
5
€ 5,45*
ab € 6,13*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.