Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-682092 Herst.-Nr.: 2608900073 EAN/GTIN: 4059952531465 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker. Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 6 mm | Spirallänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 215 mm | Markenname: | Bosch | Herstellername: | Robert Bosch Power Tools GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2608900073 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,86* | € 6,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,93* | € 6,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,24* | € 6,36* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,13* | € 6,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,13* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,24* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|