Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x200x265mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682093
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900074
EAN/GTIN:
     4059952531472
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900074
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3076100626, 76100626
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
154
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,10*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 7,30*
4 Tage
154
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 7,58*
6 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 7,59*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,06* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.