Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 14x300x365mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682128
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900123
EAN/GTIN:
     4059952531960
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus bosch 14mm
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Spirallänge:
300 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900123
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3076101436, 76101436
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
48
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 19,71*
5 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 20,20*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 20,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 20,41*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,86* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.