Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 8,0mm x 115mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 8,0mm x 115mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 8,0mm x 115mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 8,0mm x 115mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682183
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594080
EAN/GTIN:
     4026271030757
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS-G

Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1594080
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600080, 76600080
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,44*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,04*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 7,19*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,21*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.