Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 11,0mm x 140mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 11,0mm x 140mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 11,0mm x 140mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 11,0mm x 140mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682186
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594110
EAN/GTIN:
     4026271030818
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS-G

Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1594110
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600110, 76600110
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14
10
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,38*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,44*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 12,65*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,67*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 9,25*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.