Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 12mm GL 235mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 12mm GL 235mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 12mm GL 235mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 12mm GL 235mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682201
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410212
EAN/GTIN:
     4026271003041
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
160 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1410212
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076660120, 76660120
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,13*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,98*
€ 9,89*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 6,98*
€ 9,90*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 7,25*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.