Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Tellerbürste HFB KK 100x35mm, K 120, B22 DKN Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Tellerbürste HFB KK 100x35mm, K 120, B22 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB KK 100x35mm, K 120, B22 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB KK 100x35mm, K 120, B22 DKN Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682348
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     603.314.30
EAN/GTIN:
     4017359604168
Suchbegriffe:
Tellerbürste
lessmann tellerbürste
CNC-Tellerbürste, Keramikkorn

Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Bohrung mit Doppelkeilnut. Passend für Messerkopfaufnahme (DIN 6357) oder Kombi-Fräsdorn-Aufnahme (DIN 6358).

Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren, auf Durchlauf-Entgratanlagen und Anlagen mit Planeten-Bürstsystemen geeignet sowie für den Robotereinsatz. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Für die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet.

Ihre Vorteile:
Zeitersparnis: Bearbeitung des Werkstücks direkt nach dem Zerspanungsvorgang ohne das Werkstück umzuspannen.
Prozesssicherheit: Hohe Formstabilität der Borsten und Rundlaufgenauigkeit der Bürste.
Reproduzierbares Ergebnis: Freisetzung neuer Schleifkörner über die komplette Standzeit.



Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden.

Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc.

Weitere Informationen:
Körnung:
120
Bürsten-Ø:
100 mm
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
max. Drehzahl:
3600 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
603.314.30
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 3079660100, 79660100
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 60,39*
€ 75,33*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,35*
€ 79,11*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 81,29*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 64,86*
€ 82,19*
4 Tage
3
€ 9,95*
ab € 73,19*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.