Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø20x25/90 mm, S3,8mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø20x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø20x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø20x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682362
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     565.342.00
EAN/GTIN:
     4017359214480
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste stahl
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht

Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm.

Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
20 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
3,8 mm
max. Drehzahl:
3500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
565.342.00
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Lochbürste, Rohrinnenbürste, Düsenbürste, Düstenbürste, 3079680200, 79680200
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
39
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,70*
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,81*
3 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,07*
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,09*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.