Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 65x0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682414
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     421167
EAN/GTIN:
     4017359005767
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Topfbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
65 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
12000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
421167
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, 3079860065, 79860065
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
46
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,84*
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,51*
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,59*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,68*
6 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.