Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband KK532F 150x2000mm K400 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband KK532F 150x2000mm K400 VSM
Schleifband KK532F 150x2000mm K400 VSM
Schleifband KK532F 150x2000mm K400 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682588
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     710818
EAN/GTIN:
     4018875108185
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Korund STEARAT, Abmessung 150 x 2000 mm

KK532F
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung mit STEARAT-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf flexiblem Gewebe. Gleichmäßig und geschlossen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
400
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
710818
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,3437*
€ 6,7437*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,4389*
€ 7,0347*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,17*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,8828*
€ 8,5913*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 6,7903*
€ 9,6403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,0347*
€ 8,37129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,0073*
€ 8,33869
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,9329*
€ 8,25015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,8689*
€ 8,17399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4389*
€ 6,47229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 703,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.