Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X 100x610mm K40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K40 VSM
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K40 VSM
Schleifband Korund KK711X 100x610mm K40 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682589
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     702761
EAN/GTIN:
     4018875027615
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 610 mm

KK711T/KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
610 mm
Körnung:
40
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
702761
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband 13x610 korn 40, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x610, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, 3087870040, 87870040
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5613*
€ 1,9841*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6241*
€ 1,9941*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,6241*
€ 2,4284*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,93286*
€ 2,82286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9841*
€ 2,36108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9582*
€ 2,33026
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,9424*
€ 2,31146
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,9268*
€ 2,29289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9013*
€ 2,26255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5613*
€ 1,85795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.