Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband KK532F 50x3500mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband KK532F 50x3500mm K240 VSM
Schleifband KK532F 50x3500mm K240 VSM
Schleifband KK532F 50x3500mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682595
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     710830
EAN/GTIN:
     4018875108307
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Korund STEARAT, Abmessung 50 x 3500 mm

KK532F
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung mit STEARAT-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf flexiblem Gewebe. Gleichmäßig und geschlossen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
3500 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
710830
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,4927*
€ 4,3027*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,5055*
€ 4,4027*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,31*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,7359*
€ 5,5676*
4 Tage
7
1
€ 9,95*
ab € 4,7891*
€ 6,8891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,4027*
€ 5,23921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3751*
€ 5,20637
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,3576*
€ 5,18554
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,3402*
€ 5,16484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2955*
€ 5,11165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5055*
€ 4,17155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 440,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.