Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K100
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K100
Schleifband Vlies Nylon/Korund 13x457mm K100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682602
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     732188
EAN/GTIN:
     4018875321881
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 13 x 457 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
457 mm
Körnung:
100
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
732188
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087900100, 87900100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7254*
€ 2,1954*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7954*
€ 2,2254*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 1,808*
€ 2,628*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,65*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 1,8533*
€ 2,774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1954*
€ 2,61253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1776*
€ 2,59134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,1326*
€ 2,53779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1154*
€ 2,51733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7254*
€ 2,05323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 219,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.