Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X 20x815mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X 20x815mm K120 VSM
Schleifband Korund KK711X 20x815mm K120 VSM
Schleifband Korund KK711X 20x815mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682606
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     765747
EAN/GTIN:
     4018875657478
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 20 x 815 mm

KK711T/KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
815 mm
Körnung:
120
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
765747
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Korund-Schleifgewebeband, 3087910120, 87910120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6088*
€ 0,8188*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6314*
€ 0,8317*
3 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,98*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 0,6691*
€ 1,0138*
4 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 0,778*
€ 1,138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7729*
€ 0,91975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6314*
€ 0,75137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.