Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirkonkorund 50x1020mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirkonkorund 50x1020mm K80 VSM
Schleifband Zirkonkorund 50x1020mm K80 VSM
Schleifband Zirkonkorund 50x1020mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682622
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     789122
EAN/GTIN:
     4018875891223
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 50 x 1020 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
1020 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
789122
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Zirkonkorund-Schleifgewebeband, 3087950080, 87950080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,4199*
€ 1,7399*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3721*
€ 1,7472*
3 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 1,418*
€ 2,058*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,07*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 1,4652*
€ 2,1671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7472*
€ 2,07917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7232*
€ 2,05061
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,7094*
€ 2,03419
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6957*
€ 2,01788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6721*
€ 1,9898
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3721*
€ 1,6328
pro Stück
1 Stück enthält 1.020 Millimeter (ab € 0,00135* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.