Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik 20x815mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik 20x815mm K80 VSM
Schleifgewebeband Keramik 20x815mm K80 VSM
Schleifgewebeband Keramik 20x815mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682628
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     783141
EAN/GTIN:
     4018875831410
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 20 x 815 mm

XK870X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
815 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
783141
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleifgewebeband, 3087970080, 87970080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8198*
€ 1,0398*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7992*
€ 1,0494*
3 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,19*
4 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 0,8316*
€ 1,2499*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,9649*
€ 1,4049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0494*
€ 1,24879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9912*
€ 1,17953
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9731*
€ 1,15799
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9651*
€ 1,14847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7992*
€ 0,95105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.