| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-683507 Herst.-Nr.: 2043-847-6656_64N EAN/GTIN: 4055301912725 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 2043 847 Eigenschaften: • Elastisch Ausführung: • Schlanke Silhouette durch 3D-Ergofit-Schnitt • Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz • Diverse Reflexstreifen • Ergonomischer Schnitt • Diverse Taschenvariationen • Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung Material: Oberstoff 1: 85,5 % Polyester, 12 % Baumwolle, 2,5 % Elastolefin, Oberstoff 2: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN ISO 20471 - Klasse 2 Weitere Informationen: | | Größe: | 64n | Farbe: | warngelb-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 2043-847-6656 | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, 1863965664, 63965664, Hose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,21* | € 84,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,42* | € 84,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,56* | € 87,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 65,32* | € 88,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,59* | € 110,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|